ISO10642 M4X6 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:888662
Spartex:FHC4X6PF10ISO
Rubix:108116
Hersteller:010642.10000.0040.006
EAN:4043952599730
ISO10642 M4X6 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge6 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M4X6 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 4 x 6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht80 g
Länge6 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM4
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,02 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

6 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M4