Referenzen
Ersetzte Ref.:FHC6X45PF10ZISO
Spartex:FHC6X45PF10ZISO
Rubix:558274
Hersteller:010642.10100.0060.045
EAN:4043952723050


Technische Zusammenfassung
| Länge | 45 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M6X45 010.9 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 10.9 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 6 x 45
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 917 g |
|---|---|
| Länge | 45 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,16 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
15,66 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
45 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6