Innensechskantschraube Spartex CHC8X110PFA2-70ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 110 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Zylinderkopfschrauben, Innensechskant
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC8X110PFA2-70ISO
Rubix:101474
Hersteller:476228 110
EAN:4043377062147


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : DIN912 M8X110 A2-70 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2-70 8X110 SW6
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a2 |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Festigkeitsklasse | a2-70 |
| Kopfform | zylindrisch |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m8