Referenzen
Spartex:CHC8X155PF8ISO
Rubix:3642131
Hersteller:004762.08000.0080.155
EAN:4051426120922

Produktdetails : ISO4762 M8X155 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 8X155 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 155 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
107,11 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
127,46 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
155 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
8 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M8
