Referenzen
Spartex:CHC4X30PF12ISO
Rubix:3644397
Hersteller:004762.12000.0040.030
EAN:4051426107831

Produktdetails : ISO4762 M4X30 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X30 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,09 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
