Referenzen
Spartex:CHC4X20PF10ISO
Rubix:3643341
Hersteller:004762.10000.0040.020
EAN:4051426097927

Produktdetails : ISO4762 M4X20 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X20 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 20 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
28,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
20 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
