Innensechskantschraube Spartex CHC24X40PF10ZISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 40 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X40PF10ZISO
Rubix:3644201
Hersteller:004762.10100.0240.040
EAN:4051426603197


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M24X40 10.9 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
24X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,97 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
103,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24