ISO12474 M24X2X90 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCFIN24X90X2PF12
Rubix:534647
Hersteller:000912.12005.0241.090
EAN:4043952162699

Produktdetails : ISO12474 M24X2X90 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant, Feingewinde
DIN 912 12.9 Fein Zylinderschrauben mit Innensechskant mit metrischem Feingewinde Abmessung: M 24 x2 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44100 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,81 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
92,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M24
