Referenzen
Spartex:CHC20X300PF10
Rubix:131977
Hersteller:000912.10000.0200.300
EAN:4043952149386

Produktdetails : DIN912 M20X300 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 300
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 794 g |
|---|---|
| Länge | 300 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,98 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
98,75 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
