DIN912 M3X8 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant

Zylinderkopfschrauben, Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:CHC3X8EFA4-50ISO
Rubix:532658
Hersteller:476243 8
EAN:4043377064882
DIN912 M3X8 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN912 M3X8 A4 Zylinderschraube mit Innensechskant


Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4-50 3X8 SW2,5
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge8 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormDIN 912 / ISO 4762
Abdrucktypinnensechskant
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischM3
FestigkeitsklasseA4-50
Kopfformzylindrisch
Gewindedurchmesser3 mm
Abdruckgrößesw2,5
Gewindeartmetrisch
0,02 exkl. MwSt.
/ Stück
0,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

8 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M3