Referenzen
Spartex:FHC10X150PF8ZISO
Rubix:563071
Hersteller:010642.08100.0100.150
EAN:4043952606476


Technische Zusammenfassung
| Länge | 150 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
Produktdetails : ISO10642 M10X150 08.8 ZN Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 150
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4620 g |
|---|---|
| Länge | 150 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,68 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
56,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
150 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M10