DIN6912 M8X16 010.9 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB8X16PF10Z
Rubix:467507
Hersteller:006912.10100.0080.016
EAN:4043952484876


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M8X16 010.9 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 10.9 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 8 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 910 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Festigkeitsklasse | 10 / 10.9 |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,29 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Gewindedurchmesser
8 mm
Durchmesser, metrisch
M8