DIN6912 M6X22 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHCTB6X22PF8Z
Rubix:553263
Hersteller:006912.08100.0060.022
EAN:4043952487846


Technische Zusammenfassung
| Länge | 22 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
Produktdetails : DIN6912 M6X22 08.8 ZN Zylinderschraube niedriger Kopf, I6kt mit Schlüsselführung
DIN 6912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant niedriger Kopf, mit Schlüsselführung Abmessung: M 6 x 22
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 555 g |
|---|---|
| Länge | 22 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 6912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
79,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
94,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
22 mm
Material/Verarbeitung
Durchmesser, metrisch
M6