Referenzen
Spartex:CHC36X400PF10
Rubix:535381
Hersteller:000912.10000.0360.400
EAN:4043952151693

Produktdetails : DIN912 M36X400 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 36 x 400
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3630 g |
|---|---|
| Länge | 400 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,54 € exkl. MwSt.
/ Stück
56,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
400 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36
