Referenzen
Spartex:CHC16X125PF10
Rubix:127452
Hersteller:000912.10000.0160.125
EAN:4043952148471

Produktdetails : DIN912 M16X125 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 16 x 125
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5650 g |
|---|---|
| Länge | 125 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,83 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
70,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
125 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M16
