Referenzen
Spartex:CHC12X360PF10
Rubix:533772
Hersteller:000912.10000.0120.360
EAN:4043952147986

Produktdetails : DIN912 M12X360 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 360
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8600 g |
|---|---|
| Länge | 360 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
242,95 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
289,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
360 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
