Referenzen
Spartex:CHC30X90PF8
Rubix:535197
Hersteller:000912.08000.0300.090
EAN:4043952170397

Produktdetails : DIN912 M30X90 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 30 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 745 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Abdruckgröße | sw22 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M30
