Referenzen
Spartex:CHC14X270PF8
Rubix:533921
Hersteller:000912.08000.0140.270
EAN:4043952167267

Produktdetails : DIN912 M14X270 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 14 x 270
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8400 g |
|---|---|
| Länge | 270 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
145,12 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
172,70 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
270 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
