Referenzen
Spartex:CHC27X200PF8Z
Rubix:534901
Hersteller:000912.08100.0270.200
EAN:4043952179765


Technische Zusammenfassung
| Länge | 200 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
Produktdetails : DIN912 M27X200 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
DIN 912 8.8 galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 27 x 200
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1060 g |
|---|---|
| Länge | 200 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M27 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
10,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
200 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M27