Schrägkugellager FAG 7322-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 240 mm | Innendurchmesser: 110 mm | Breite: 50 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7322-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022211
Hersteller:0882849480000
EAN:4054372619717


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
Produktdetails : 7322-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 73..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 240 mm |
| Breite | 50 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-tvp-ub |
| Käfig | polyamid |
| Gewicht | 9,74 kg |
| Referenzdrehzahl | 3150 rpm |
| Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 245000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 250000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
759,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
903,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen