Schrägkugellager FAG 7210-B-XL-TVP-UB, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7210-B-XL-TVP-UB
Rubix:2022166
Hersteller:0882821980000
EAN:4054372611360
7210-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7210-B-XL-TVP-UB (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-TVP, einreihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-tvp
Käfigpolyamid
Gewicht0,485 kg
Referenzdrehzahl7600 rpm
Grenzdrehzahl10300 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp6 (abec 3 / iso class 6)
Statische Tragzahl, radial - C0r28500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr41500 N
58,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,75 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an