Schrägkugellager SKF 7228 BCBM, Außendurchmesser: 250 mm | Innendurchmesser: 140 mm | Breite: 42 mm

72.. Serie Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7228 BCBM
Rubix:11298
Hersteller:45834
EAN:7316576650321
7228 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7228 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- Hochgeschwindigkeitsfähigkeit
- Aufnahme von relativ hohen Radiallasten und großen einseitigen Axiallasten

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)42x250x250 mm
Bruttogewicht8630 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite42 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72b
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Statische Tragzahl, radial - C0r212000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr199000 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.009,21 exkl. MwSt.
/ Stück
1.200,96 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an