Schrägkugellager Timken 7318WNSU, Außendurchmesser: 190 mm | Innendurchmesser: 90 mm | Breite: 43 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7318WNSU
Rubix:846055
EAN:0087796068766
7318WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7318WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7318 WNSU mit 40° Kontaktwinkel. Pressmessing-Käfig und hohe Tragfähigkeit für radial/axial gelagerte Anwendungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite43 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300 series (medium, 40° contact angle)
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht6,247 kg
Grenzdrehzahl2860 rpm
Druckwinkel40 °
Bohrung90 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r135000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr177000 N
Zolltarifcode84821090
608,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
724,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an