Schrägkugellager FAG 3208-BD-XL-TVH-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3208-BD-XL-TVH-C3
Rubix:658995
Hersteller:0640904500030
EAN:4012802477757
3208-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3208-BD-XL-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl9100 rpm
Grenzdrehzahl8900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r38000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51000 N
54,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
64,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an