Schrägkugellager FAG 7202-B-XL-2RS-TVP, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7202-B-XL-2RS-TVP
Rubix:127762
Hersteller:0206765300000
EAN:4054372837180


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 15 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
Produktdetails : 7202-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 48 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 11 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 12800 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 4450 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 8900 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
77,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std