Schrägkugellager Timken 7306WN MBR SU, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7306WN MBR SU
Rubix:846022
EAN:0087796151314
7306WNMBRSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7306WNMBRSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Einreihiges Schrägkugellager Timken Fafnir 7306WNMBRSU für radiale und axiale Belastungen. Offen, Kontaktwinkel 40°; 30×72×19 mm.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7300wn
Werkstoffstahl
Gewicht0,363 kg
Referenzdrehzahl7700 rpm
Grenzdrehzahl5800 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Bohrunggerade bohrung (straight)
Statische Tragzahl, radial - C0r20800 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34600 N
Zolltarifcode84821090
111,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,90 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an