Schrägkugellager FAG 7205-B-XL-2RS-TVP, Außendurchmesser: 52 mm | Innendurchmesser: 25 mm | Breite: 15 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7205-B-XL-2RS-TVP
Rubix:11183
Hersteller:0206765730000
EAN:4026677997807
7205-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7205-B-XL-2RS-TVP (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-2RS-TVP, einreihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht132 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie72..-b-xl-2rs-tvp
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl8000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r9000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16200 N
99,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
118,27 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an