Schrägkugellager Timken 7226 WNMBRSUC1, Außendurchmesser: 230 mm | Innendurchmesser: 130 mm | Breite: 40 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7226 WNMBRSUC1
Rubix:846011
EAN:0087796046801
7226WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7226WNMBRSUC1 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Schrägkugellager von Timken/Fafnir mit 40° Kontaktwinkel für hohe axiale Belastungen. Messingkäfig, Stahlkugeln und hohe Tragzahlen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser230 mm
Breite40 mm
Lagerspielc1
Käfigmessing
Winkel40 °
Bohrung130 mm
Statische Tragzahl, radial - C0r176000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr211000 N
Zolltarifcode84821090
1.095,11 exkl. MwSt.
/ Stück
1.303,18 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an