Schrägkugellager Timken 7210WN SU, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 20 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7210WN SU
Rubix:845971
EAN:0087796044067
7210WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7210WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7210 WNSU mit offenem Aufbau und 40° Kontaktwinkel. Für Kombination aus radialen und axialen Belastungen.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite20 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7200wn
Werkstoffstahl
Gewicht0,51 kg
Referenzdrehzahl4300 rpm
Grenzdrehzahl5700 rpm
Druckwinkel40 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Bohrunggerade bohrung
Statische Tragzahl, radial - C0r28600 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr42500 N
Zolltarifcode84821090
149,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,61 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an