Schrägkugellager Timken 7207WN SU, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 17 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:7207WN SU
Rubix:845965
EAN:0087796044005


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
Produktdetails : 7207WNSU (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir
Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir Schrägkugellager 7207WNSU für hohe Axiallasten bei 40° Kontaktwinkel. Offene Ausführung mit Messingkäfig.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 35 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 17 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | fafnir |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Gewicht | 0,286 kg |
| Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Druckwinkel | 40 ° |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Bohrung | 35 mm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 18000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 30800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
90,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage