Schrägkugellager FAG 7410-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 31 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7410-B-XL-MP-UA
Rubix:511286
Hersteller:0191188800000
EAN:4012801207997
7410-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7410-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 74..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)31x130x130 mm
Bruttogewicht2215 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie74..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4400 rpm
Grenzdrehzahl9200 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r69000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr96000 N
Zolltarifcode84821090
316,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
376,21 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an