Schrägkugellager Timken 7207WN, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 17 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:7207WN
Rubix:845964
EAN:0087796043992
7207WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7207WN (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager Fafnir
Timken Fafnir 7207WN Schrägkugellager (35x72x17 mm) mit 40° Kontaktwinkel und offener Bauart. Für kombinierte radiale und axiale Lasten.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie7000wn
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Gewicht0,286 kg
Referenzdrehzahl5600 rpm
Grenzdrehzahl7500 rpm
Druckwinkel40 °
Statische Tragzahl, radial - C0r18000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr30800 N
Zolltarifcode84821090
68,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an