Schrägkugellager FAG 3212-BD-XL-TVH, Außendurchmesser: 110 mm | Innendurchmesser: 60 mm | Breite: 36.5 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3212-BD-XL-TVH
Rubix:509661
Hersteller:0637127330000
EAN:4064328179325
3212-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3212-BD-XL-TVH (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-TVH, zweireihig, X-life, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1250 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser110 mm
Breite36,5 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie32..-bd-xl-tvh
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl6700 rpm
Grenzdrehzahl6300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r64000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr75000 N
108,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,32 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an