Schrägkugellager FAG 30/5-B-2RSR-TVH-HLC, Außendurchmesser: 14 mm | Innendurchmesser: 5 mm | Breite: 7 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:30/5-B-2RSR-TVH-HLC
Rubix:692576
Hersteller:0696636530000
EAN:4012802754094

Produktdetails : 30/5-B-2RSR-TVH-HLC (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 30..-B-2RSR-TVH, zweireihig, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 5 mm |
| Außendurchmesser | 14 mm |
| Breite | 7 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Serie | 30..-b-2rsr-tvh |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Grenzdrehzahl | 30500 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 940 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1780 N |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std