Vierpunktlager SKF QJ 306 N2MA/C2L, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 30 mm | Breite: 19 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:QJ 306 N2MA/C2L
Rubix:313877
Hersteller:18188
EAN:7316571037929




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : QJ 306 N2MA/C2L (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager, Hauptabmessungen nach DIN 628, zwei um 180 Grad versetzte Haltenuten im Außenring und außenringgeführter Messingkäfig, Ringnut, Lagerluft kleiner als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 19x72x72 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 418,3 g |
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 12000 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 53000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 41500 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
147,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
175,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage