Vierpunktlager SKF QJ 217 MA/C2L, Außendurchmesser: 150 mm | Innendurchmesser: 85 mm | Breite: 28 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:QJ 217 MA/C2L
Rubix:313853
Hersteller:18118
EAN:7316576632204


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
Produktdetails : QJ 217 MA/C2L (SKF) Vierpunktlager, Messingkäfig SKF
Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Vierpunktlager, Hauptabmessungen nach DIN 628, außenringgeführter Messingkäfig, Lagerluft kleiner als Normal.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 28x150x150 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2221 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 150 mm |
| Breite | 28 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 156000 N |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 173000 N |
| Herkunftsland | AT |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
411,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
490,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage