Schrägkugellager SKF 7413 BCBM, Außendurchmesser: 160 mm | Innendurchmesser: 65 mm | Breite: 37 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7413 BCBM
Rubix:311180
Hersteller:104164
EAN:7316571267166


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
Produktdetails : 7413 BCBM (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 37x160x160 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3718 g |
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 37 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 74b |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 96500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 130000 N |
| Herkunftsland | US |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
927,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.103,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen