Schrägkugellager SKF 7207 BEGBP, Außendurchmesser: 72 mm | Innendurchmesser: 35 mm | Breite: 17 mm

Superpräzisions-Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7207 BEGBP
Rubix:310961
Hersteller:45375
EAN:7316576632815
7207 BEGBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7207 BEGBP (SKF) Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese einreihigen Schrägkugellager nehmen Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie können mit hohen Drehzahlen betrieben werden (je nach Ausführung sogar mit sehr hohen Drehzahlen). Sie sind besser als Rillenkugellager für starke, einseitig wirkende Axialkräfte geeignet.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell einsetzbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)17x72x72 mm
Bruttogewicht271,6 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite17 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72be
Werkstoffstahl
Statische Tragzahl, radial - C0r20,8 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr31 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,46 exkl. MwSt.
/ Stück
74,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an