Schrägkugellager FAG 3311-BD-XL-2Z-TVH, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 49.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3311-BD-XL-2Z-TVH
Rubix:1899456
Hersteller:0627072210000
EAN:4012802398694


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : 3311-BD-XL-2Z-TVH (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben, Polyamidkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-BD-XL-2Z-TVH, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2265 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Serie | 33..-bd-xl-2z-tvh |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 5900 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4350 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 88000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 116000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
178,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
212,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen