Schrägkugellager FAG 3216-B-TVH-C3, Außendurchmesser: 140 mm | Innendurchmesser: 80 mm | Breite: 44.4 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3216-B-TVH-C3
Rubix:509673
Hersteller:0167124390030
EAN:4012801196376
3216-B-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite44,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3216-B-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-B-TVH, zweireihig, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)44,4x140x140 mm
Bruttogewicht2403 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite44,4 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie32..-b-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl5100 rpm
Grenzdrehzahl3650 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r102000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr99000 N
Zolltarifcode84821090
196,67 € exkl. MwSt.
/ Stück
234,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an