Präzisions-/ Spindellager SKF 7203 ACDGA/P4A, Innendurchmesser: 17 mm | Außendurchmesser: 40 mm | Breite: 12 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:7203 ACDGA/P4A
Rubix:123701
Hersteller:45276
EAN:7316570984682
7203 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7203 ACDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse zueinander versetzt sind. Das bedeutet, dass diese Lager für die Aufnahme kombinierter Lasten ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Lasten. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Linie, die die Berührungspunkte der Kugel und der Laufbahnen in der Radialebene verbindet, entlang derer die kombinierte Last von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie, die senkrecht zur Lagerachse verläuft.
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.

Stärken

- 15° oder 25° Kontaktwinkel
- Sehr hohe Laufgenauigkeit
- Sehr hohe Tragfähigkeit
- Relativ hohe Geschwindigkeit und Steifigkeit
- Universell anpassbar

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)12x40x40 mm
Bruttogewicht62 g
Innendurchmesser17 mm
Außendurchmesser40 mm
Breite12 mm
Dichtungoffen
Serie7203
Werkstoffstahl
Genauigkeitp4
Statische Tragzahl, radial - C0r4000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr8840 N
HerkunftslandIT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
202,23 exkl. MwSt.
/ Stück
240,65 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an