Präzisions-/ Spindellager SKF 7201 CDGA/P4A, Innendurchmesser: 12 mm | Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 10 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:7201 CDGA/P4A
Rubix:11162
Hersteller:45249
EAN:7316570831023


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : 7201 CDGA/P4A (SKF) Genauigkeits-Universal-Schrägkugellager SKF
Diese einreihigen Hochleistungs-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision“ nehmen gleichzeitig wirkende Radial-Axial-Kombibelastungen mit einseitig wirkendem Axialbelastungsanteil auf. Sie sind für hohe Belastungen bei relativ hohen Drehzahlen und niedrigen bis mittleren Betriebstemperaturen ausgelegt. Sie sind universell kombinierbar und können zusammen innerhalb eines vordefinierten Lastbereichs zur effektiven Lastverteilung ohne Passscheiben o.ä. verwendet werden.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 10x32x32 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 36,7 g |
| Innendurchmesser | 12 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 10 mm |
| Dichtung | offen |
| Serie | 7201 |
| Werkstoff | stahl |
| Genauigkeit | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2550 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5850 N |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
235,92 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen