Dünnringlager INA CSEA060-HLE, Außendurchmesser: 165.1 mm | Breite: 6.35 mm | Innendurchmesser: 152.4 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
INA:CSEA060-HLE
Rubix:1502746
Hersteller:0032532790000
EAN:4054362037941


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : CSEA060-HLE (INA) Dünnringlager INA
Schrägkugellager, Dünnringlager CSEA, Messingblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 130 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 152,4 mm |
| Außendurchmesser | 165,1 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | csea |
| Gewicht | 0,13 kg |
| Stärke | 6,35 mm |
| Grenzdrehzahl | 3650 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 8900 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4800 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.144,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.361,61 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort