Schrägkugellager FAG 3209-BD-XL, Außendurchmesser: 85 mm | Innendurchmesser: 45 mm | Breite: 30.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3209-BD-XL
Rubix:1363433
Hersteller:0709376640000
EAN:4064328179417


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,2 mm |
Produktdetails : 3209-BD-XL (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 32..-BD-XL, zweireihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 622 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 45 mm |
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 30,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 32..-bd-xl |
| Referenzdrehzahl | 8400 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 39000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 50000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
89,39 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort