Schrägkugellager FAG 3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Außendurchmesser: 47 mm | Innendurchmesser: 20 mm | Breite: 20.6 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3
Rubix:685345
Hersteller:0625993720030
EAN:4064327676290
3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, Polyamidkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3204-BD-XL-2HRS-TVH-C3 (FAG) Schrägkugellager, 2 Dichtscheiben, Polyamidkäfig FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2HRS-TVH, zweireihig, X-life, Dichtscheiben, Kunststoffkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht150 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser47 mm
Breite20,6 mm
Lagerspielc3
Dichtungzwei gummidichtungen
Serie32..-bd-xl-2hrs-tvh
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Grenzdrehzahl12100 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r12900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20600 N
Zolltarifcode84821090
34,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an