Schrägkugellager FAG 7215-B-XL-MP-UA, Außendurchmesser: 130 mm | Innendurchmesser: 75 mm | Breite: 25 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:7215-B-XL-MP-UA
Rubix:511016
Hersteller:0190031700000
EAN:4012801206891
7215-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7215-B-XL-MP-UA (FAG) Schrägkugellager, Messingkäfig FAG


Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig, X-life, Massivkäfig Messing

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x130x130 mm
Bruttogewicht1350 g
Innendurchmesser75 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Serie72..-b-xl-mp
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl5300 rpm
Grenzdrehzahl8900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r62000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr73000 N
Zolltarifcode84821090
181,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
215,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an