Schrägkugellager FAG 3210-BD-XL-2Z, Außendurchmesser: 90 mm | Innendurchmesser: 50 mm | Breite: 30.2 mm

Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

FAG:3210-BD-XL-2Z
Rubix:1363394
Hersteller:0816643890000
EAN:4047643335836
3210-BD-XL-2Z (FAG) Schrägkugellager, Stahlkäfig FAG

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210-BD-XL-2Z (FAG) Schrägkugellager, 2 Deckscheiben FAG


Schrägkugellager 32..-BD-XL-2Z, zweireihig, X-life, Deckscheiben, Stahlblechkäfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht695 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite30,2 mm
Lagerspielcn
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Serie32..-bd-xl-2z
Referenzdrehzahl7600 rpm
Grenzdrehzahl5900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r44000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr53000 N
Zolltarifcode84821090
87,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,16 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an