Schrägkugellager FAG 7319-B-XL-JP-UA, Außendurchmesser: 200 mm | Innendurchmesser: 95 mm | Breite: 45 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:7319-B-XL-JP-UA
Rubix:2022203
Hersteller:0191181040000
EAN:4026677618276


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 95 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : 7319-B-XL-JP-UA (FAG) Schrägkugellager FAG
Schrägkugellager 73. . -B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Schrägkugellager 73..-B-XL-JP, einreihig, X-life, Stahlblechkäfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5900 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 95 mm |
| Außendurchmesser | 200 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 73..-b-xl-jp |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
| Grenzdrehzahl | 4400 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 167000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 189000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
581,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
691,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen