Schrägkugellager FAG 3311-DA-MA, Außendurchmesser: 120 mm | Innendurchmesser: 55 mm | Breite: 49.2 mm
Schrägkugellager
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:3311-DA-MA
Rubix:2148719
Hersteller:0190578730000
EAN:4012801271202


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 49,2 mm |
Produktdetails : 3311-DA-MA (FAG) Schrägkugellager, geteiler Innenring , Messingkäfig FAG
Schrägkugellager 33..-DA-MA, zweireihig, geteilter Innenring, Massivkäfig Messing
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2850 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 120 mm |
| Breite | 49,2 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Serie | 33..-da-ma |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5200 rpm |
| Grenzdrehzahl | 8000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 101000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 105000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
367,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
437,63 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std