Schrägkugellager Timken 5208K C3, Außendurchmesser: 80 mm | Innendurchmesser: 40 mm | Breite: 30.175 mm

Doppelreihiges Schrägkugellager

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:5208K C3
Rubix:843813
EAN:0087796043428
5208KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,175 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5208KC3 (TIM) Schrägkugellager zweireihig Fafnir


Schrägkugellager zweireihig, Hauptabmessungen nach DIN 628-3, Lagerluft C3, ohne Nachfüllnut

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite30,175 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Serie5200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Gewicht0,566 kg
Grenzdrehzahl5000 rpm
Druckwinkel20 °
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r33900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr51500 N
Zolltarifcode84821090
77,91 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,71 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an